Flowline
Flowline レベルトランスミッタ HART USB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50251033
品番
US06-0003-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥248,710
販売価格(税別)
¥
226,100
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:反射型の超音波液面トランスミッタ 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:2線式, 4 → 20 mA, HART 7 、 本体材質:アルミ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:28V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 インターフェイス:HART, USB