LEDD85901(K) LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト 東芝ライテック 50251057

LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125注文コード50251057品番LEDD85901(K)
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。

埋込穴(Φmm)125材質枠・反射板:アルミ/ブラック、下面カバー:アクリル/乳白質量(kg)0.4タイプ白熱灯器具60Wクラス色温度(K)2700仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25器具・セット器具のみ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50251032
2021-11-11
用途: お客様の軒裏天井
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

ランプ別売りなので
使用可能なランプが分かるようにしてほしいです。
そしたら 探さなくても一緒に発注出来ると思いますが

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする