曜日別特売
LEDS88902(S) LED電球 スポットライト 東芝ライテック 50251538

LED電球 スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質アルミダイカスト/ウォームシルバー
内容量1台注文コード50251538品番LEDS88902(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
LEDランプ別売寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×191出しろ(mm)186質量(kg)0.9材質アルミダイカスト/ウォームシルバー光源寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)45.6色温度(K)(電球色)2700演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)電球色照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(首振角)90度、(左右方向)320度仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする