曜日別特売
LEDS88008R ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテック 50253096

ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50253096品番LEDS88008R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,120

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。

仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用材質鋼板/ホワイト質量(kg)0.3電球色色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)45.7光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)310度、(首振角)110度演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする