DOGA
DCモーター DOGA 24V
162.4101.3B.00
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●許容入力:63 W●出力スピード:3000rpm●最大出力トルク:0.2 Nm●長さ:118.5mm●幅:60 (Dia.)mm●寸法:60 (直径) x 118.5 mm●許容電流値:4 A
注文コード
50253928
品番
162.4101.3B.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,161
販売価格(税別)
¥
26,510
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V dc●許容入力:63 W●出力スピード:3000rpm●最大出力トルク:0.2 Nm●長さ:118.5mm●幅:60 (Dia.)mm●寸法:60 (直径) x 118.5 mm●許容電流値:4 A
RoHS指令(10物質対応)
対応