東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.7
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用
材質
鋼板/ホワイト
注文コード
50254024
品番
LEDS88007-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,340
この商品は
質量・仕様・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用
材質
鋼板/ホワイト
質量(kg)
0.7
色
電球色
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)180度(外側のみ)、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80