曜日別特売

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード50256718品番LEER-43002Y-LD9
参考基準価格(税別)¥27,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする