東芝ライテック
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
50256842
品番
LEEM-20163N-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類
一般タイプ
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。