曜日別特売

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード50256928品番LEEM-20163L-01
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする