曜日別特売
0850-0500 BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 5 x Output 7 → 32V dc BARTH 50257349

BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 5 x Output 7 → 32V dc0850-0500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50257349
品番
0850-0500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
シリーズ:STG-500 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:PWM、ソリッドステート 、 出力数:5 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:5 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 幅:40mm 、 長さ:40mm 、 寸法:40 x 40 x 22 mm 、 通信ポート番号:2 、 モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする