曜日別特売
JWG-12x10M 5+PM=5+SM 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業 50258120

JWG-12x10M 5+PM=5+SM 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業 50258120
JWG-12x10M 5+PM=5+SM 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業 50258120
JWG-12x10M 5+PM=5+SM 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業 50258120

1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)10注文コード50258120品番JWG-12x10M 5+PM=5+SM
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする