CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m U/FTP
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1リール(100m)
仕様
●シールドタイプ:U/FTP●長さ:100m●シース色:赤●導体ストランドタイプ:スタンダード●外側シース材質:PVC●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ストランド数:7●コアストランド:26-Jul●外径:5.6mm●減衰:46.9 Db@200 Mhz●ストランド径:26 AWG●ケーブル形状:マルチペア
注文コード
50259144
品番
TX200P4FPR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:U/FTP●長さ:100m●シース色:赤●導体ストランドタイプ:スタンダード●外側シース材質:PVC●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ストランド数:7●コアストランド:26-Jul●外径:5.6mm●減衰:46.9 Db@200 Mhz●ストランド径:26 AWG●ケーブル形状:マルチペア
RoHS指令(10物質対応)
対応