曜日別特売
11922 Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ウォールマウント ソケット 赤 Bals 50260727

Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ウォールマウント ソケット 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●定格電流:32A●ポール形式:3P+E●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ウォールマウント●色:赤●IP保護等級:IP44●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ケーブルCSA:2.5mm2●端子方法:クイックコネクト注文コード50260727品番11922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●定格電流:32A●ポール形式:3P+E●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ウォールマウント●色:赤●IP保護等級:IP44●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ケーブルCSA:2.5mm2●端子方法:クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする