JWG-12x1M 4+13+SP(SUS) 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業 50260780

JWG-12x1M 4+13+SP(SUS) 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業 50260780
JWG-12x1M 4+13+SP(SUS) 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業 50260780
JWG-12x1M 4+13+SP(SUS) 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業 50260780

1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)1注文コード50260780品番JWG-12x1M 4+13+SP(SUS)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする