Freecom
Freecom 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●モデル:Mobile Classic●容量:1 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:115 x 76 x 12mm●重量:140g●長さ:115mm●幅:76mm●高さ:12mm
注文コード
50264473
品番
35610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:Mobile Classic●容量:1 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:115 x 76 x 12mm●重量:140g●長さ:115mm●幅:76mm●高さ:12mm