Freecom
Freecom 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●モデル:ToughDrive●ケーブルインターフェイス:USB 3.0
注文コード
50264489
品番
56057
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:ToughDrive●ケーブルインターフェイス:USB 3.0
長さ(mm)
140
幅(mm)
83
寸法(mm)
140 x 83 x 19
色
Grey
高さ(mm)
19
質量(g)
200
容量(g)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1