Freecom
Freecom 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●モデル:Mobile Drive XXS●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:109 x 79 x 13mm●重量:155g●長さ:109mm●幅:79mm●高さ:13mm
注文コード
50264507
品番
56005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:Mobile Drive XXS●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:109 x 79 x 13mm●重量:155g●長さ:109mm●幅:79mm●高さ:13mm