Freecom
Freecom 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●モデル:ToughDrive●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Grey●寸法:140 x 83 x 19mm●重量:200g●長さ:140mm●幅:83mm●高さ:19mm
注文コード
50264516
品番
56058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:ToughDrive●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Grey●寸法:140 x 83 x 19mm●重量:200g●長さ:140mm●幅:83mm●高さ:19mm