Espressif
Espressif WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
50265819
品番
ESP-WROOM-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サポートされている対応プロトコル:802.11b, 802.11g, 802.11n 、 サポートされているセキュリティ規格:WPA, WPA2 、 サポートされているバスインターフェイス:GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART 、 電源電圧:2.5 → 3.6V 、 寸法:18 x 20 x 3mm 、 高さ:3mm 、 長さ:18mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応