曜日別特売
FBK-20602N-LS17 LED誘導灯 本体 東芝ライテック 50266913

FBK-20602N-LS17 LED誘導灯 本体 東芝ライテック 50266913
FBK-20602N-LS17 LED誘導灯 本体 東芝ライテック 50266913

LED誘導灯 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50266913品番FBK-20602N-LS17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
仕様電池内蔵形、自己点検機能、リモコン点検機能付材質本体:樹脂/オフホワイト質量(kg)1.5タイプB級・BL形、一般形(20分間)、両面灯蓄電池タイプニッケル水素電池
注意
※本体のみ
※表示板は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする