SW-0/2L 1.7A コイルAC200V 1A 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機 50268066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 重負荷始動用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個補助接点1a注文コード50268066品番SW-0/2L 1.7A コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9補助接点1a長さ(mm)157幅(mm)85厚さ(mm)79付属品2ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム0形動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格(A)1.7コイル電圧(V)AC200操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする