富士電機
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC400
補助接点
1a
フレーム
0形
注文コード
50268714
品番
SW-0/3H 0.13A コイルAC400V 1A
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
427
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
補助接点
1a
付属品
3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
0形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
ヒートエレメント定格(A)
0.13
コイル電圧(V)
AC400
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし