- 色
- 黒
- 仕様
- 【スリーブ長さ】Assorted、AlphaWire熱収縮チューブキットFITKIT1 BK032. 各種の熱収縮チューブキットには、長さが6インチ(152 mm)で、直径が一般的に使用される3/64インチ~1/2インチのチューブが73本含まれています。. Kit Contents. FIT-105 Heat shrinkable tubing with a 21 shrink ratio. Made from irradiated PVC which has a low shrink temperature and is 30% stronger than standard polyolefin. Supplied in sizes ranging from 3/64" to 3/4". FIT-221 Heat shrinkable tubing with a 2:1 shrink ratio and made from cross-linked Polyolefin in sizes ranging from 3/64" to 3/4". FIT-295 Heat shrinkable tubing with a 2:1 shrink ratio. Made from semi-rigid cross-linked Polyolefin which is 30% stronger and 25% stiffer than standard Polyolefin. Supplied in sizes ranging from 3/64" to 1/2". FIT-300 Dual wall heat shrinkable tubing with a 2.5:1 shrink ratio and made from dual wall semi-rigid cross-linked Polyolefin which has a meltable inner wall. Supplied in sizes ranging from 1/8" to 1/2". FIT-350 Heat shrinkable tubing with a 2:1 shrink ratio and made from irradiated PVDF which has a high shrink temperature and 3x the tensile strength of standard Polyolefin. Supplied in sizes ranging from 3/64" to 3/8". FIT-CRIMP - Made from Nylon、 sizes 22 AWG to 10 AWG Caps - Made from Cross-linked Polyolefin、 Sizes 22、 23、 24 AWG
- シリーズ
- FIT-KIT
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スリーブタイプ
- 熱収縮チューブ