ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ピン長さ(mm)
【対応】5.66
【対応】6.06
【対応】5.66
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
50271053
品番
AW140-EG-G36D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW140
定格電圧(V)
250ac
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
【対応】5.66
テールピン長さ(mm)
3
ボディ向き
ストレート