曜日別特売
S2BG12 Baumer EIL580 中空シャフト M23 メス Baumer 50271419

Baumer EIL580 中空シャフト M23 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50271419
品番
S2BG12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,744
販売価格(税別)
¥7,040
仕様
EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)
接続
M23
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタ
併用可能製品
エンコーダ及びカウンタ
ジェンダー
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする