電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4注文コード50271505品番SW-0 0.24A コイルAC200V1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50271505SW-0 0.24A コイルAC200V1A50271496SW-0 0.24A コイルAC200V 1A画像準備中標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする