曜日別特売
1888ENH.00500 Belden Cat7aケーブル BELDEN 50271595

Belden Cat7aケーブル1888ENH.00500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(500m)
注文コード
50271595
品番
1888ENH.00500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
シリーズ
1888ENH
外径(Φmm)
8.1
AWG
22 AWG
許容電圧範囲(V)
72
減衰量(dB)
68.4 100 m @ 1200 MHz
仕様
【燃焼挙動】低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
500
許容電流(A)
1.5
材質(シース)
LSZH
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
S/FTP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする