富士電機
電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
注文コード
50271751
品番
SW-0 0.8A コイルAC200V 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合モータ容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
補助接点
1a
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50271751
SW-0 0.8A コイルAC200V 1A
50271742
SW-0 0.8A コイルAC200V 1A
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました