曜日別特売
ES02MSABE C & K スライドスイッチ 単極単投(SPST) C & K COMPONENTS 50272688

C & K スライドスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50272688
品番
ES02MSABE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
長さ(mm)
10.03
幅(mm)
6.65
寸法(mm)
10.03×6.65×12.21
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
20
定格電流(A)
【コンタクト】0.4V
深さ(mm)
12.21
保護等級
IP57
接触抵抗(mΩ)
50
スイッチ動作
ラッチ
機械的寿命
40000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
ターミナル形状
ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする