東芝ライテック
LED軒下用ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50273703
品番
LEDD-17931-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
200
仕様
電源ユニット内蔵(本体横出し)、調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可
材質
本体:アルミダイカスト、反射板:アルミ/バージンホワイト、下面カバー:アクリル/クリア
質量(g)
2.2
遮光度
20°
調光方式
PWM