東芝ライテック
LED軒下用ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50273737
品番
LEDD-16901M-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
150
仕様
調光可能、断熱施工不可
材質
本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、下面カバー:ポリカーボネート/透明
質量(g)
0.6
遮光度
15°