曜日別特売
EA764AB-4A 90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒) エスコ 50275925

90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50275925品番EA764AB-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,442
販売価格(税別)
2,220

Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。
Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。

インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])ケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-4A寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)110タイプメンブレン電源USBバスパワー対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコンキー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする