富士電機
電磁開閉器 直流操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
適合モータ容量(380~440V)(kW)
-
補助接点
1b
注文コード
50275933
品番
SW-03/G/T 200V0.1KW コイルDC24V1B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・適合モータ容量・補助接点
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
-
適合モータ容量(380~440V)(kW)
-
定格使用電流(A)
-
定格通電電流(A)
-
補助接点
1b
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
03形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
0.1
ヒートエレメント定格(A)
-
コイル電圧(V)
DC24
操作方式
直流操作形
端子カバー
あり