エスコ
1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50276887
品番
EA764AF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番
EA764AF-1
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス