Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50277886 品番 DT046P-CL06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
コンタクト数6 タイプコネクタ オス・メスメス 定格電流(A)13 取付方式パネルマウント シリーズDT 動作温度(℃)-55 仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 〜 +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする