(1件のレビュー)内容量1個補助接点1b注文コード50278532品番SW-03 2.8A コイルAC200V 1B
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・補助接点など205種類から選べます 種類電磁開閉器補助接点1b長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.43コイル定格電圧(V)AC200形式SW-03保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム03形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-適合レール幅(mm)35コイル電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)2.8~4.2ヒートエレメント定格呼び(A)2.8ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)2.2、(380~440V)2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)11、(380~440V)7操作方式交流操作形端子カバーなし