曜日別特売
536-8733 E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord RS PRO 50279216

E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord536-8733

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50279216
品番
536-8733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付き
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9/125
伝播モード
シングルモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする