曜日別特売
SW-03C 200V0.1KW コイルAC100V1A 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機 50279826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 (ケースカバー付)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2補助接点1a注文コード50279826品番SW-03C 200V0.1KW コイルAC100V1A
参考基準価格(税別)¥8,410販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20補助接点1aケースの有無ケースカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50286564
2018-02-26
用途: エアーコンプレッサーの修理部品として使用

20年以上使用した部品が故障したので、こちらを購入しました。
こちらのメーカーさんは、代替品を受注生産(納期約1か月)で対応してくださいました。問題なく、取り付け、使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする