エスコ
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50280877
品番
EA765MG-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-81~-83用替芯
エスコ品番
EA765MG-201
寸法(mm)
Φ7.95×111.5
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応