曜日別特売
EA765MG-281 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式) エスコ 50281464

0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50281464品番EA765MG-281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
100
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5エスコ品番EA765MG-281全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする