※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個補助接点1b×2フレーム03形注文コード50282592品番SW-03RM 2.8A コイルAC220V 1B×2
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・補助接点・フレームなど434種類から選べます他の種類を見る 種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.4定格通電電流(A)20補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.79保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム03形リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格(A)2.8コイル電圧(V)AC220ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.4、(200V)0.8定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(200V)11操作方式交流操作形端子カバーなし