曜日別特売
ESR5-NE-51-24VAC-DC ESR5シリーズ 出力モジュール ESR5用 DINレール ねじ 22.5 x 114.5 x 99 mm 出力モジュール Eaton EATON(イートン) 50283249

ESR5シリーズ 出力モジュール ESR5用 DINレール ねじ 22.5 x 114.5 x 99 mm 出力モジュール EatonESR5-NE-51-24VAC-DC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50283249
品番
ESR5-NE-51-24VAC-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,661
販売価格(税別)
¥51,510
仕様
UL、cULus、TUV. ESR5セーフティリレー. Eaton製のESR5セーフティリレーは、安全デバイスを常時監視し、緊急時に迅速かつ確実に電源をオフにするように設計されています。EN 954-1、EN ISO 13849-1(最高PL e)、及びIEC 62061(最高SILCL 3)に準拠するよう、最高水準の安全要件に適合する用途に最適です。
タイプ
出力モジュール
取付方式
DINレール
シリーズ
ESR5
電源電圧(V)
24ac/dc
構成
5NO / NC
ターミナル形状
ねじ
併用可能製品
ESR5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする