富士電機
電磁開閉器 (ケースカバー付)
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)
補助接点
1a1b
注文コード
50286555
品番
SW-05C 200V1.5KW コイルAC200V1A1B
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・補助接点
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a1b
ケースの有無
ケースカバー付