電磁開閉器 標準形 SW-4-0

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100補助接点1a注文コード50289303品番SW-4-0 200V0.2KW コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47コイル定格電圧(V)AC100形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)0.2適合レール幅(mm)35コイル電圧(V)AC100ヒートエレメント定格整定範囲 (A)-ヒートエレメント定格呼び(A)-ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289425
2023-01-04
用途: 機械メンテナンス
株式会社九州国際自動車興業

コイル100Vケース付きが欲しいです。商品は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする