曜日別特売
HR-2912 不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m 三友 50289637

HR-2912 不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m 三友 50289637
HR-2912 不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m 三友 50289637
HR-2912 不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m 三友 50289637

不織布ロープ(レジャーロープ)10mm×15m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード50289637品番HR-2912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。

用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。太さ(Φmm)10長さ(m)15材質中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン質量(g)370仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△包装形態シュリンクパック
注意
※クライミングや荷役作業には使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする