富士電機
電磁開閉器 標準形 SW-4-1
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
補助接点
1b
注文コード
50290606
品番
SW-4-1 12A コイルAC200V 1B
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17
補助接点
1b
長さ(mm)
127
幅(mm)
81
厚さ(mm)
53
タイプ
標準形