種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17補助接点1a1b付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム5-1形動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)3.7ヒートエレメント定格(A)-コイル電圧(V)AC200操作方式交流操作形端子カバーなし