曜日別特売
WU-1a ワイヤレスモバイルアダプター Nikon(ニコン) 50295623

ワイヤレスモバイルアダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50295623
品番
WU-1a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスに、カメラで撮影した画像のワイヤレス転送が可能(※1)です。SNS、メール添付など、気軽に楽しめます。また、離れた場所からカメラのシャッターがきれるリモート撮影機能も搭載。スマートデバイスのディスプレイ画面をカメラの液晶モニター代わりにして、自由なアングルで撮影できます。AndroidOS系、iOSのスマートデバイス(※2)に対応しています。(※1):本製品をスマートデバイスで使用するには、事前にWireless Mobile Utility(「AppleのApp Store」、「GoogleのPlayストア」、より無料でダウンロード可能)をスマートデバイスにインストールする必要があります。(※2):iOSおよびAndroid OSの対応OSについての最新の情報はiTunes AppStoreまたはGoogle Playでご確認下さい。

仕様
【無線LAN関連】(準拠規格)IEEE802.11b、IEEE802.11g、(伝送方式)IEEE802.11b:DSSS/CCK、IEEE802.11g:OFDM、(周波数範囲)2412~2462MHz、(通信距離)約10~15m、(データ転送速度/規格値)54M/bps、(セキュリティ)認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK、暗号方式:AES、(無線設定)WPS 対応、(アクセス方式)インフラストラクチャーモード、【通信プロトコル】PTP、PTP-IP
ブラック
質量(g)
約3(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約18×21×10
対応機種
[一眼レフカメラ]Df、D7100、D5200、D3300、D3200、[ミラーレスカメラ]S2、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P520、P330
最大消費電力(W)
約1.65
動作湿度(%)
85%以下(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)
0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50295623
2020-07-10
用途: 写真撮影
渡辺建築建設業・工事業

どこにも在庫が無く、やっとみつけました。問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする