ML-L6 リモコン Nikon(ニコン) 50295727

リモコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50295727品番ML-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

リモコン ML-L6を使うと、遠隔操作で動画や静止画の撮影、カメラの電源ONなどが可能です。状態表示ランプでは撮影の動作状態を確認できます。またKeyMission 170では、ハイライトタグの挿入もできます。

ブラック質量(g)約22.6(電池含む)電源3V CR2032型 リチウム電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×13.8×40.0(突起部を除く)対応機種[アクションカメラ]KeyMission 360、KeyMission 170動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)防水保護等級JIS/IEC保護等級 7(IPX7)相当(ニコン試験条件による)で、水深1mに30分浸しても浸水しないことを確認しています。ただし、水中では使用できません。Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.1、通信距離:約10m動作温度範囲(℃)-10~+40(陸上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする