積水樹脂
セイフティスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
50296926
品番
SV-2 チャイロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途
ガードレールの端末保護に。
色
茶
材質
合成ゴム、反射体:スワレフレックス反射体(スワロフスキー社製)
幅(mm)
220
高さ(mm)
360
注意
※B種・C種ガードレール専用です。A種には取付け出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません